すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RE-2

品名 : φ125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番SD-SF5
商品名SDカッターSプロテクト用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断、舗装アスファルト
最大回転数12200rpm外径125mm
刃厚2.2mmチップ高さ8.0mm
内径22.0mm付属リング20mm
セグメントタイプ
波形蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止
ダイヤ層(8mm)により寿命向上
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0976ページ
バリエーション一覧
EA843RE-1 φ107x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RE-2 φ125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RE-3 φ150x2.3x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RE-4 φ180x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
  • 側面チップを伸ばすことで、基盤の摩耗を防止
  • D:125mm  T:2.2mm\nX:8mm  H:22mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top