すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RF-8

品名 : φ100x8.0x20.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番D-8
商品名ドライカッター用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
最大回転数14500rpm外径100mm
刃厚8.0mmチップ高さ4.5mm
内径20.0mm付属リング15mm
販売価格

23,400円(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0977ページ
ウェブカタログ画像
  • 切削形状
  • D:100mm  T:8mm\nX:4.5mm  H:20mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top