すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RH-27

品名 : 305x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカーアイウッド型番89746
サイズ(mm)外径:305
刃厚:3.2
穴径:30.5
最大回転数(rpm)5000
材質台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
コンクリート、石材の切断に
セグメントタイプ
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 01:54現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0976ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA843RH-21 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター
    EA843RH-22 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
    EA843RH-23 150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
    EA843RH-24 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
    EA843RH-25 200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
    EA843RH-26 250x2.4x25.4mm ダイヤモンドカッター
    EA843RH-27 305x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
    EA843RH-28 355x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA843RH-24です。
    • ※画像はEA843RH-24です。
    • エスコ便利カタログ976ページ
    • エスコ便利カタログ977ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top