すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RS-100

品名 : φ105x1.0x20.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番RS-DX4
商品名タイルプロDX用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
最大回転数14500rpm外径105mm
刃厚1.0mmチップ高さ5.0mm
内径20.0mm付属リング15mm
ウェーブタイプ
チッピングが少なく、綺麗な切断面
販売価格

6,600円(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0975ページ
バリエーション一覧
EA843RS-100 φ105x1.0x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RS-125 φ125x1.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
  • D:105mm  T:1mm\nX:5mm  H:20mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top