すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA843XD-25

品名 : 125x1.3mm 超薄型切断砥石(1枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
1カット目から最後まで鋭い切れ味を発揮!!

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番SCT12513NX60S
メーカー商品名シータカット用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
対応被削材一般鋼・ステンレス・アルミ外径125mm
厚み1.3mm穴径22mm
砥粒NX粒度#60
硬度S最大回転数12,220rpm
最高使用周速度80m/s入数1枚
薄型タイプでカットスピードが速くなります。
薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。
両面補強の切断砥石です。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA843XD-125
    バリエーション一覧
    EA843XD-25 125x1.3mm 超薄型切断砥石(1枚)
    EA843XD-50 150x1.4mm 超薄型切断砥石(1枚)
    EA843XD-80 180x1.5mm 超薄型切断砥石(1枚)
    EA843XD-100 107x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)
    EA843XD-125 125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚)
    EA843XD-150 150x1.4mm 超薄型切断砥石(10枚)
    EA843XD-180 180x1.5mm 超薄型切断砥石(10枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA843XD-80です。
    • ※画像はEA843XD-80です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top