すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA845AB

品名 : 145mm/3-12mm ガラス切(スイベルヘッド・プロ用)

ハンドル部の透明なオイルタンクにより、オイルの残量がいつでも確認できます

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO441.0
用途色ガラス、フロートガラス、装飾ガラスに可能板厚3~12mm
刃径φ3mm切断能力(距離換算)10000m
刃先角度140°スイベルヘッド角度30°
全長145mmハンドル径15mm
重量47.8g材質本体:真鍮
刃:超硬合金
ハンドル:プラスチック
耐久性に優れた高品質カーバイドホイール
交換可能なカッティングヘッドは30°のスイベル式の為、変型やステンシルの切断に特に適しています。
カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。
直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。
酸化処理してあるので、耐久性もあります。
透明なオイルタンクにより残量をいつでも確認できます。
オイル別売(EA920AK-1)
販売価格

9,640円(税抜)/ 10,604円(税込)

カタログ価格

9,640円(税抜)/10,604円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/11/05 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0164ページ
バリエーション一覧
EA845AB 145mm/3-12mm ガラス切(スイベルヘッド・プロ用)
EA845AC 145mm/3-12mm ガラス切(プロ用)
その他関連
オプションEA845-10B : ガラス切替刃(EA845-10用)
オプションEA920AK-1 : 100ml ミシンオイル
ウェブカタログ画像
  • 切断ヘッドは30°の範囲で動かすことができます。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top