すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA845AC

品名 : 145mm/3-12mm ガラス切(プロ用)

ハンドル部の透明なオイルタンクにより、オイルの残量がいつでも確認できます

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO441.2
用途色ガラス、フロートガラス、装飾ガラスに可能板厚3~12mm
刃径φ3mm切断能力(距離換算)10000m
刃先角度140°全長145mm
ハンドル径15mm重量50.8g
材質本体:真鍮
刃:超硬合金
ハンドル:プラスチック
耐久性に優れた高品質カーバイドホイール
交換可能な幅広のカッティングヘッドは固定されているため、定規で簡単にカットできます。
カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。
幅広切断ヘッドは固定式なので、定規に沿って正確にカットできます。
直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。
酸化処理してあるので、耐久性もあります。
透明なオイルタンクにより残量をいつでも確認できます。
オイル別売(EA920AK-1)
販売価格

9,640円(税抜)/ 10,604円(税込)

カタログ価格

9,640円(税抜)/10,604円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/05 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0164ページ

代替品

EA845AG
  • 品番

    EA845AG

  • コメント

    ハンドル:真鍮

バリエーション一覧
EA845AB 145mm/3-12mm ガラス切(スイベルヘッド・プロ用)
EA845AC 145mm/3-12mm ガラス切(プロ用)
その他関連
オプションEA845-10B : ガラス切替刃(EA845-10用)
オプションEA920AK-1 : 100ml ミシンオイル
ウェブカタログ画像
  • 幅広切断ヘッドは、固定式

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top