すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA845AE

品名 : 180mm/ 6-15mm ガラス切(プロ用)

ホイールホルダーが360°回転します

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO2000.M
用途色ガラス、フロートガラス、装飾ガラスに可能板厚6~15mm
刃径φ3mm切断能力(距離換算)10000m
刃先角度155°全長180mm
重量約114g材質本体・ハンドル:真鍮
刃:超硬合金
カッティングヘッドが360°回転しますのでテンプレートなどに沿って作業する事ができます。
ホイールホルダーは交換可能なのでさまざまな厚さのガラスを切断できます。
切削液の塗布量や油流を変えることができるため、ドライカットとガラスカットの両方が可能です。
カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。
直線をカットする時は定規などの端から6mmの所をカットします。
円、図形、直線などいろんなカットが可能です。
オイル別売(EA920AK-1)
販売価格

20,400円(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0164ページ
バリエーション一覧
EA845AD 180mm/3- 6mm ガラス切(プロ用)
EA845AE 180mm/ 6-15mm ガラス切(プロ用)
EA845AF 180mm/12-19mm ガラス切(プロ用)
ウェブカタログ画像
  • ホイールホルダーが360°回転します。
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top