すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851CE-2

品名 : φ125mm/40T 超硬チップソー

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番TC-JM12540
用途充電丸ノコ用切断適合材一般木材・合板
直径125mm穴径20mm
刃厚1.2mm山数40
最大回転数12200rpm材質台座:炭素工具鋼、チップ:超硬
重量68g
薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち
超硬チップの研削角度を鋭角に設定
軽量合金使用で軽い
キーン音低減迷惑対策チップソー
販売価格

1,920円(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 11:13現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0960ページ
バリエーション一覧
EA851CE-1 φ125mm/24T 超硬チップソー
EA851CE-2 φ125mm/40T 超硬チップソー
EA851CE-3 φ165mm/52T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像
  • 超硬チップの研削角度を鋭角に設定

商品動画

  • エスコ便利カタログ960ページ
  • エスコ便利カタログ961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top