すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851CK-2

品名 : φ125x1.45x20mm/28T 超硬チップソー

仕様

メーカーHiKOKI型番0032-7713
直径(mm)125穴径(mm)20
刃厚(mm)1.45山数28
最大回転数6400rpm用途軟鋼材用
販売価格

6,700(税抜)/ 7,370円(税込)

カタログ価格

6,700円(税抜)/7,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0961ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ960ページ
  • エスコ便利カタログ961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top