すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851K-7A

品名 : φ190mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)

仕様

メーカー京セラ型番AW763EDM
刃径190mm穴径20mm
サイズ234×298×250(169)(H)mm重量3.0kg
電源AC100V定格電流12A
消費電力1150W回転数4000rpm
最大切込深さ(90°)76mm
(45°)51mm
コード長5m
付属品ボックススパナ(10mm)
二重絶縁
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
【注意事項】
チップソーは別売です。
販売価格

42,100(税抜)/ 46,310円(税込)

カタログ価格

42,100円(税抜)/46,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/22 21:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※チップソーは別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top