すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851SR-10

品名 : ブレードホルダー(ジグソー用)

仕様

メーカー京セラ型番6076995
EA851SR用レシプロソーブレード用ホルダー
併用することにより、ジグソーブレードもつかめます。
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0841ページ
バリエーション一覧
EA851SR-1 [EA851SR用]剪定刃
EA851SR-2B [EA851SR用]鉄工刃(2本)
EA851SR-10 ブレードホルダー(ジグソー用)
その他関連
本体EA851SR-31A : DC18.0V のこぎり(充電式)
本体EA851SR-21A : 180W 電気のこぎり(ケース無し)
本体EA851SR-30A : 180W 電気のこぎりセット(ケース付)
本体EA851SR-3A : 180W 電気のこぎり
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top