すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851YA-51

品名 : [EA851YA-4用] エンドミルφ1mm

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキソパワーツール型番27111
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途木材・金属・樹脂のフライス加工
刃先径1.0mmシャンク径3.0mm
サイズ3(W)×3(D)×40(H)mm最高対応回転率25000rpm
材質超硬重量3g
EA851YA-4用 エンドミル
販売価格

2,690(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA851YA-51 [EA851YA-4用] エンドミルφ1mm
EA851YA-52 [EA851YA-4用] エンドミルφ2mm
EA851YA-53 [EA851YA-4用] エンドミルφ3mm
その他関連
本体EA851YA-4 : AC100V/55W マイクロフライステーブル・マシンバイスセット
ウェブカタログ画像
  • 台紙

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top