すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851YK-2A

品名 : φ190mm 卓上型電動丸鋸

複合切断にも対応した角度調節機能

仕様

メーカーHiKOKI型番C7FSC
電源AC100V(50/60Hz)全負荷電流11A
モーター単相直巻整流子モーター使用可能刃径外径:184~190mm
穴径:20mm
切断能力(高さ×幅)【ターンテーブル0°のこ刃左45°傾斜】
⇒38×305
※40×285(当て板幅20)
【ターンテーブル0°のこ刃0°】
⇒51×305
※60×285(当て板幅20)
【ターンテーブル45°のこ刃左45°傾斜】
⇒38×213
※40×195(当て板幅20)
【ターンテーブル0°のこ刃0°】
⇒51×213 
※60×195(当て板幅20)
注意事項※印の最大切断寸法の場合、ヘッド部底面と材料が接触する恐れがありますので十分注意して作業をしてください。
無負荷回転数5,000rpm角度切断範囲左:0~50°
右:0~50°
傾斜切断範囲左:0~47°
右:0~2°
複合切断範囲左傾斜:0~47°のとき 左右回転:0~50°
右傾斜:0~2°のとき 左右回転:0~50°
サイズ470(W)×725(D)×503(H)mmコード長4.5m(2心)
重量15.2kg(コード除く)付属品190mmチップソー(刃数60)、ダストバッグ、エルボ、運搬用ハンドル、バイス装置、六角棒スパナ(六角+ヘクサロビュラ)、六角棒スパナ(六角+プラス)
LEDシャドウライトで墨線合わせが容易に
壁際に設置可能なスライド方式採用
伸縮可能な拡張テーブル、未使用時はコンパクトに収納可能
ワンタッチで固定できる角度ロックハンドル
持ち運びに便利な運搬用ハンドル付き
握りやすく操作しやすい横形ハンドルで誤操作を防ぐスイッチロックボタン付き
切断材料の定寸切りに役立つテーブルストッパ付き
切りくずを集めてくれるダストバッグ付き
接触予防装置型式検定合格品
販売価格

50,600円(税抜)/ 55,660円(税込)

カタログ価格

50,600円(税抜)/55,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

商品動画

製品紹介動画製品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top