すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851YN-2A

品名 : φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番C3607DRA(K)(XPS)
刃径190mm回転数4000rpm
サイズ405×557×415mm 重量13.4kg
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
36V(リチウムイオン2.5Ah)
工具本体により、自動で切り替わります。
充電時間25分
穴径20mm切込深さ61mm
切断能力312mm直角切断61×312mm、70×265mm(当て板25)
切断角度左45°、直角、右45°付属品バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、190mmチップソー(黒鯱)、ボックススパナ(10mm)、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、6mmノブボルト、サイドハンドル、電池カバー、バイス組
モーターDCブラシレスモーター使用できるのこ刃外径180~190mm×穴径20mm
LEDライト白色LEDレーザー出力1mW以下(クラス2)
すえ付け寸法(幅×奥行)220×242mm充電器AC100V
両傾斜一尺切断
効率で経済的なブラシレスモーター採用
レーザーマーカー、内蔵式ツインLEDライト付
2段ベルト駆動方式でクラス最高水準の低騒音
AC100V並みの切断性能
ブレーキ、モートル傾斜、テーブル回転、スピンドルロック、集じん機取付可
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
スライドパイプが後方に飛び出さない。パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。
ちょい溝入れ機能付
スライド切断の際に、スペーサを使用し、浅い溝入れをすることで切断後の材料表面の毛羽立ちを少なくできます。
集じん機と連動可能
接触予防装置型式検定合格品
販売価格

185,400円(税抜)/ 203,940円(税込)

カタログ価格

185,400円(税抜)/203,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA851YN-2B
  • 品番

    EA851YN-2B

  • コメント

    変更点:付属電池

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像
  • 両傾斜で材料を反転する必要がないため作業効率がアップします
  • 2段ベルト駆動方式採用によりクラス最高水準の低騒音
  • 点灯モードを切替え可能な内蔵式ツインLEDライト搭載
  • パイプ固定のスライド方式で狭い現場や壁際でも使用できます
  • レーザーマーカー付きで墨線に合わせやすい
  • 最大切断寸法(最大高さ×最大幅)(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top