すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851YZ-4

品名 : [EA851YZ-1A用] チップソー替刃

仕様

メーカーパオック型番T-25580S Ⅱ
最大回転数5,600rpm外径255mm
穴径25.4mm刃厚2.6mm
歯数80P重量680g
材質本体:SK5相当
先端:超硬チップ(K10)
付属品穴径変更ブッシュ
EA851YZ-1A用チップソー替刃
一般木材、合板等の切断に
付属の穴径変更ブッシュを使用すると、穴径25.4mm→15.9mmに変更ができます。
販売価格

9,680(税抜)/ 10,648円(税込)

カタログ価格

9,680円(税抜)/10,648円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/16 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0856ページ
その他関連
本体EA851YZ-1A : AC100V/660x620x970mm テーブルソー(木工用)
ウェブカタログ画像
  • ※使用例

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top