すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA852B-41

品名 : φ307x2.8x30.5mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番LC-GX12
商品名赤いイナヅマGX用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品の切断
最大回転数6300rpm外径307mm
刃厚2.8mmチップ高さ6.0mm
内径30.5mm付属リング20/22/25.4mm
切れ味を重視したセグメントタイプ
エンジン機種に最適な条件で切断可能
レーザーターボ型
販売価格

29,700円(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0976ページ
バリエーション一覧
EA852B-41 φ307x2.8x30.5mm ダイヤモンドカッター
EA852B-42 φ354x3.0x30.5mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
  • D:307mm  T:2.8mm\nX:6mm  H:30.5mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top