すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA854BS-13

品名 : DC18.0V ジグソー(充電式/本体)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GST18V-LISH
※注意※バッテリー、充電器は別売です。仕様本体のみ
能力木材120mm、アルミニウム20mm、軟鋼板8mmバッテリー18V
ストローク数550~2700spmストローク長23mm
傾斜切断角度-サイズ230×82×168(H)mm
重量1.9kg付属品ジグソーブレード×3本、樹脂ケース
充電時間EA813B-1A(別売)使用時:約32分(空→80%ターボ充電)、約51分(空→フル充電)
コンパクトボディでハイパワー!
様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン
簡単ブレード交換SDSシステム
EMPが過負荷からモーターを保護
オービタル機構
ダイヤル式電子無段変速
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
販売価格

39,000円(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA854BS-14
  • 品番

    EA854BS-14

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
オプションEA813B-1J : DC18.0V 充電器
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top