すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854LB-12A

品名 : 92mmx18T ジグソーブレード(5枚)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1991566
Tシャンク
全長92.2mm山数18
入数5枚取付部厚み0.9mm
適用素材
ステンレス、鉄、非鉄金属 
(1.6㎜~6.4㎜厚)
材質バイメタル
パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/27 09:42現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0962ページ
バリエーション一覧
EA854LB-11A 92mmx14T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-12A 92mmx18T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-13A 133mmx14T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-14A 92mmx24T ジグソーブレード(5枚)
EA854LA-16A 92mmx24T ジグソーブレード(5枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA854LB-3Aです
  • ※画像はEA854LB-3Aです

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ962ページ
  • エスコ便利カタログ963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top