すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA854LB-7

品名 : 100mmx10T ジグソーブレード(2枚)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番20314BT450SR
全長100mm山数10
適用素材メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)入数2枚
取付部厚み1.2mm刃先硬度HRC65-66
Tシャンク
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。
バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/05 11:03現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0962ページ

代替品

EA854LB-7A
  • 品番

    EA854LB-7A

  • コメント

    変更点:入数 2→5枚

その他関連
本体EA854BH-2 : AC100V/720W 無段変速ジグソー
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ962ページ
  • エスコ便利カタログ963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top