すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854LF-62

品名 : 152mm ジグソーブレード(ゴム・発泡スチロール/3枚

仕様

メーカーボッシュ型番T-313AW
全長(mm)152山数
シャンクTシャンク入数3枚
用途発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm刃厚1.0mm
有効長126mm材質炭素工具鋼
特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 02:05現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ0962ページ
バリエーション一覧
EA854LF-61 100mm ジグソーブレード(ゴム・発泡スチロール/3枚
EA854LF-62 152mm ジグソーブレード(ゴム・発泡スチロール/3枚
ウェブカタログ画像
  • 入数:3枚
  • エスコ便利カタログ962ページ
  • エスコ便利カタログ963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top