すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854LG-3

品名 : 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄工用/3枚)

仕様

メーカーボッシュ型番T-118A/3
全長(mm)92山数17~23
シャンクTシャンク入数3枚
用途軟鋼板1.0~3.0mm刃厚(mm)1.0
有効長(mm)67材質ハイス
切断タイプ直線切断
金工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/16 00:06現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ0962ページ
バリエーション一覧
EA854LG-3 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄工用/3枚)
EA854LG-4 92mmx17-23T ジグソーブレード(鉄工用/5枚)
EA854LG-6 83mmx 21T ジグソーブレード(鉄工用/5枚)
EA854LG-11 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・アルミ用/3枚)
EA854LG-12 92mmx11-13T ジグソーブレード(鉄・アルミ用/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:3枚
  • 入数:3枚
  • エスコ便利カタログ962ページ
  • エスコ便利カタログ963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top