すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854LH-63A

品名 : 8x117mmx11T ジグソーブレード(木工用/3枚)

仕様

メーカーボッシュ型番2608900554
全長(mm)117山数11
シャンクTシャンク入数3枚
用途木材・合板・化粧板5.0~50mm刃厚(mm)1.5
有効長(mm)91材質炭素工具鋼
切断タイプ曲線切断
木工用超仕上げ、非常にきれいな切断面
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/09/01 01:58現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ0962ページ
バリエーション一覧
EA854LH-61A 9x117mmx11T ジグソーブレード(木工用/3枚)
EA854LH-63A 8x117mmx11T ジグソーブレード(木工用/3枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ962ページ
  • エスコ便利カタログ963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top