すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854YB-3

品名 : 3.18mmx15T バンドソー(鉄・薄物金属用)

仕様

メーカー京セラ型番6630740
EA854YB用
幅×山数3.18mm×15山鋸刃サイズ(周長)1445mm
刃厚0.36mm用途木工・金属用、曲線切り用
追加説明●薄い木材の曲線切りに。
プラスチックの切断(厚さ12mm以下)
アルミ、真鍮、銅板の切断(厚さ6mm以下)

販売価格

3,290(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/26 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0842ページ
バリエーション一覧
EA854YB-1 6.35mmx 4T バンドソー(木工用)
EA854YB-3 3.18mmx15T バンドソー(鉄・薄物金属用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top