すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DH-7

品名 : DC18.0V セーバーソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CR18DA(XP)
仕様樹脂ケースセット能力軟鋼パイプ:50mm
木材:50mm
軟鋼板:12mm
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
工具本体により自動で切り替わります。
充電器AC100V
充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
ストローク数0~3,200spm
ストローク長13mmサイズ350(W)×172(H)mm
重量1.9kg(電池含)モーター直流モーター
付属品バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー
手のこ感覚で、ささっと使える。
全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい。
スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換。
さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能です。
ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整可能。
ブレード有効長をツールレスで調整できます。
無段変速、LEDライト付
ブレード着脱(上下逆方向取付可)、ベース調整ツールレス
販売価格

60,900円(税抜)/ 66,990円(税込)

カタログ価格

60,900円(税抜)/66,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA857DH-7A
  • 品番

    EA857DH-7A

  • コメント

    変更点:付属電池

バリエーション一覧
EA857DH-6 DC10.8V セーバーソー(充電式)
EA857DH-7 DC18.0V セーバーソー(充電式)
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top