すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DM-1A

品名 : DC14.4V マルチツール(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CV14DBL(LYPK)
仕様樹脂ケースセットバッテリー14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間約35分モーター直流モーター
振動数通常モード(ダイヤル1~5):
6000~20000回/分
オートモード(ダイヤルA):
15000⇔20000回/分
振動角度3.2°
サイズ307(L)×81(D)×103(H)mm
(バッテリー装着時)
重量1.9kg(バッテリー装着時)
振動3軸合成値研磨時:6.1m/s2
切断時:11.1m/s2
付属品・バッテリー×1
・急速充電器(冷却機能付)
・取替用パッド
・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚
・ブレード
・アクセサリーケース
・樹脂ケース
・電池カバー
替バッテリーEA813HE-16
高効率ブラシレスモーター採用
先端工具付け替えで多用途使用が可能
LEDライト付、バッテリー残量表示
工具不要で素早く、簡単に先端の交換が可能です。
先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。
販売価格

66,700円(税抜)/ 73,370円(税込)

カタログ価格

66,700円(税抜)/73,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 18:37現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA857DM-4A
  • 品番

    EA857DM-4A

  • コメント

    変更点:振動角度/バッテリー/充電器

その他関連
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top