すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DM-3

品名 : DC10.8V マルチツール(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CV12DA(ES)
仕様樹脂ケースセットバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間約22分振り子角度3.2°
サイズ275(L)×91(W)×66(H)mm
(バッテリー装着時)
重量1.1kg(バッテリー装着時)
振動数6,000~20,000回/分充電器AC100V
付属品バッテリー×1、急速充電器、サンドペーパー取付用パッド、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード、六角棒スパナ(5mm)、アクセサリケース、電池カバー、樹脂ケース
先端工具を付け替えることで、面一切断・ポケット切断・剥離・研削など、用途に合わせて様々な作業に対応できます。
振動数を1~6に無段階に調整ができます。
LEDライト内蔵
先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。
販売価格

31,600円(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:21現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA857DM-3A
  • 品番

    EA857DM-3A

  • コメント

    変更点:バッテリー容量、振り子角度

その他関連
オプションEA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-12 : 12.0V 急速充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top