すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DP-20

品名 : DC18.0V マルチツールセット(充電式)

重作業にも対応できるスターロックマックスシステム搭載のコードレスマルチツール

仕様

メーカーボッシュ型番GMF18V-40H ※ESCOオリジナルセット品
充電式マルチツール+バッテリー&充電器セット
用途木材のポケット切断・切削・研磨、プラスチックや金属の切断などにバッテリーDC18.0V バッテリー
充電時間約48分(空→80%ターボ充電)
約65分(空→フル充電)
振り子振動数10,000~20,000rpm
振り子角度4.0°(左右2.0 °)振動三軸合成値研磨:8.0m/s2 
切断:5.0m/s2
サイズ97(W)×278(D)×89(H)mm重量1.2kg(バッテリー含まず)
付属品ブレード×1個
ラバーパッド(1枚)
サイズ93×93mm厚み16mm
ペーパーセット(3種各2枚)
用途軟硬木材、塗装はがし粒度#60、#120、#240(各2枚)
サイズ93×93mm厚み1mm
ブレードセット(5種各1個)
金属用型式:AIZ32ATN
用途:ステンレス、ビス、釘、金属全般
刃幅×刃長:32×35.5mm
山数:23mm
材質:超硬
木材用型式:AIZ32BSPB
用途:堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断
刃幅×刃長:32×50mm
山数:14mm
材質:バイメタル
木材&金属用型式:AIZ32APB
用途:木材、石膏ボードポケット、釘、銅管切断
刃幅×刃長:32×50mm
山数:20mm
材質:バイメタル
木材&金属用②型式:AII65APB
用途:木材、石膏ボード広い開口、釘、銅管切断
刃幅×刃長:65×40mm
山数:20mm
材質:バイメタル
木材&金属用③型式:ACZ85EBN
用途:木材きわ切り、釘、銅管切断
刃幅:85mm
山数:18mm
材質:バイメタル
工具箱(L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き)
サイズ外寸:460×265×233(H)mm
内寸:415×196×146(H)mm(中皿使用時)
中皿高さ:40mm
重量1.5kg
材質高耐衝撃性コポリマー南京錠取付穴サイズ:19×7mm、数量:2箇所
※各商品の詳細情報はその他関連「セット商品」をご確認ください。
販売価格

97,000円(税抜)/ 106,700円(税込)

カタログ価格

97,000円(税抜)/106,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA857DP-15 : DC18.0V マルチツール(充電式)
セット商品EA813B-132 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
セット商品EA857DR-19 : 93x93mm マルチツール用ラバーパッド
セット商品EA857DR-100 : #60/#120/#240 マルチツール用ペーパーセット(各2枚)
セット商品EA857DR-20 : マルチツール用ブレードセット
セット商品EA505KA-460 : 460x265x233mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • バッテリーが90°の位置にあるため、面一切断時にバッテリーが作業の妨げとなることもなく、快適に操作できます。
  • 作業箇所を照らすLEDスポットライトも装備しています。
  • ラバーパッド(1枚)
  • ペーパーセット(#60、#120、#240 各2枚)
  • ブレードセット(5種各1個)
  • DC18.0V バッテリー&充電器セット
  • 工具箱(L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top