すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DS-2

品名 : AC100V/1100W セーバーソー

仕様

メーカーボッシュ型番GSA12-30
電源AC100V消費電力1100W
ストローク数0~3000回/分ストローク幅30mm
切断能力木材:230mm
パイプ:150mm
軟鋼板:20mm
サイズ495(W)×103(D)×165(H)mm
コード長2.5m重量3.7kg
材質ポリアミド樹脂付属品サンプルブレード×1枚、収納ケース
最適化された工具振動により、特に金属パイプなどの材料の迅速かつスムーズな切断が可能
背面と前面のエルゴノミクスデザインのグリップ部により、どんな位置でも快適な切断を実現
ハイパワーモーターと30mmのロングストロークで切断速度を向上
ブレード交換は工具不要
電子無段階変速
販売価格

30,800円(税抜)/ 33,880円(税込)

カタログ価格

30,800円(税抜)/33,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 特に金属パイプなどの材料の迅速かつスムーズな切断が可能
  • どんな位置でも快適な切断を実現
  • どんな位置でも快適な切断を実現
  • ※ブレード取付時
  • サンプルブレード×1枚、収納ケース付属
  • 収納ケース付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top