すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857L-8AA

品名 : 200mmx10T レシプロソーブレード(5枚)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXJP810R
全長(mm)200山数10
用途木材(釘入り可)、SGP管、塩ビ管、ステンレス・鉄(4~12mm)、非鉄金属(4~12mm)入数5枚
19mm厚み1.3mm
速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
バリツースとは1インチごとに山数が変わることです。
例えば「10/14」山というのは、1つめの1インチは14山と荒く、次の1インチは18山と細かくなっています。こうすることによって、① 切り粉の排出性が良くなる。② 騒音を抑止する効果が上がる。③ 薄物からあつものの切断まで幅広く対応できる。などがあげられます。
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/09/01 03:20現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0964ページ
バリエーション一覧
EA857L-7A 150mmx10T レシプロソーブレード(5枚)
EA857L-8AA 200mmx10T レシプロソーブレード(5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表
  • ※パッケージイメージ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top