すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857LF-39

品名 : 150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXJP624G
全長150mm山数24
用途ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板19mm
厚み0.9mm入数5枚
チタンコーティング・カーブ形状
ステンレスや金属の連続切断に。
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/01 02:48現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0964ページ

代替品

EA857L-18A
  • 品番

    EA857L-18A

  • コメント

    ブレード形状:ストレート

バリエーション一覧
EA857LF-36 150mmx10T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
EA857LF-37 150mmx14T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
EA857LF-38 150mmx18T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
EA857LF-39 150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top