すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857SA

品名 : レシプロソー替刃セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>4種×5枚入りセット

全長×山数(切断能力)
150mm×24山 (0.7~3mm)
150mm×18山 (1.5~4mm)
230mm×18山 (1.5~4mm)
230mm×14山 (3~8mm)
×各5枚、収納ケース付
用途軟鋼切断用
特長耐久性に優れています。ケースサイズ255×190×40mm
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA857A
  • 品番

    EA857A

  • コメント

    全長、用途をご確認ください

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top