すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA858HB-507

品名 : 14 x21mm 長穴用替刃(薄板用)

仕様

メーカー育良精機型番14X21A
穴径(mm)14×21板厚(mm)2~3.2
仕様【EA858HB-200、EA858HB-210用】長穴用替刃材質工具鋼
用途薄板用
販売価格

21,300(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 22:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0875ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA858HB-501 6.5x10mm 長穴用替刃(薄板用)
    EA858HB-502 8.5x13mm 長穴用替刃(薄板用)
    EA858HB-503 10 x15mm 長穴用替刃(薄板用)
    EA858HB-504 11 x15mm 長穴用替刃(薄板用)
    EA858HB-505 12 x18mm 長穴用替刃(薄板用)
    EA858HB-506 13 x19.5mm 長穴用替刃(薄板用)
    EA858HB-507 14 x21mm 長穴用替刃(薄板用)
    その他関連
    本体EA858HB-210 : DC36 油圧パンチャー(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ874ページ
    • エスコ便利カタログ875ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top