すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA858HC-101

品名 : 6.5x10mm 長穴用替刃

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー育良精機型番20MPL6.5×10B
穴径(mm)6.5×10板厚(mm)6
仕様EA858HC用材質工具鋼
販売価格

16,200円(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA858HC-101 6.5x10mm 長穴用替刃
EA858HC-102 8.5x13mm 長穴用替刃
EA858HC-103 10 x13mm 長穴用替刃
EA858HC-104 11 x15mm 長穴用替刃
EA858HC-105 13x19.5mm長穴用替刃
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top