すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA858HD-7

品名 : [EA858HD,HE用] φ8.0mm 丸穴用ポンチ

仕様

メーカーHiKOKI型番308116
EA858HD、EA858HE用
穴径8.0mm板厚3.2mm
重量約5g
販売価格

6,600円(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0828ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top