すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA858HR-2

品名 : DC36V 油圧パンチャー(充電式)

仕様

メーカー育良精機型番ISK-MP15LF
仕様本体能力SS400相当:φ15×厚み6mm
SS304:φ15×厚み6mm
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電器AC100V 50/60Hz
出力117.6kN充電時間32分
穴形状・丸穴φ6mm~φ15mm
・長穴6.5×10mm~11×15mmまで
フトコロサイズ25mm
ストローク15mmサイズ364×102×264(H)mm
重量7.8kg(バッテリー含む)付属品・片口スパナ#10・17
・六角棒レンチ#3
・ポンチ、ダイスセット(11F)
・充電器
・ポンチホルダ締付バー
・バッテリーパック×1個
・キャリングケース(樹脂製)
小型・軽量の為、持ち運びに便利です。
完全複動型で噛み込み時にも油圧の力で戻せます。
圧力規制弁標準装備の為、本体に過負荷がかかりません。
一回の充電で225回打抜き可能
販売価格

206,800(税抜)/ 227,480円(税込)

カタログ価格

206,800円(税抜)/227,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/16 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0854ページ
その他関連
オプションEA858HR-506 : 6mm 丸穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-508 : 8mm 丸穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-510 : 10mm 丸穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-511 : 11mm 丸穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-512 : 12mm 丸穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-513 : 13mm 丸穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-514 : 14mm 丸穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-515 : 15mm 丸穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-601 : 6.5x10mm 長穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-602 : 8.5x13mm 長穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-603 : 10 x15mm 長穴用替刃(厚板用)
オプションEA858HR-604 : 11 x15mm 長穴用替刃(厚板用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top