すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA860H-1

品名 : AC100V/2.0kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番EGI200
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給する正弦波インバータ搭載
発電機交流
・周波数:50/60Hz
・定格交流出力:2.0kVA
・交流定格電圧:AC100V
・交流定格電流:20A
・相数:単相
直流
・直流定格電圧:12V
・直流定格電流:8A
サイズ512(W)×315(D)×447(H)mm
シガーソケット対応機器:~8A
エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン 
・使用燃料:無鉛ガソリン
・燃料タンク容量:5.0L
・始動方式:リコイル式
重量19.8kg
騒音値67~76dB付属品プラグレンチ、+-ドライバー、オイルジョッキ
連続使用時間
約9.5(1/4負荷)~4(定格)時間
交直両用
オイルアラート・周波数切替・正弦波インバーター搭載
インバータ式:TV、照明、冷蔵庫、にも使用可能
販売価格

144,000(税抜)/ 158,400円(税込)

カタログ価格

144,000円(税抜)/158,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA860H-1B
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top