| メーカー | 工進 | 型番 | GV-9ig |
|---|
| 周波数 | 50/60Hz | AC出力 | 0.9kVA |
|---|
| 定格電圧/電流 | AC:100V/9A DC:5V/3.1A | 連続使用時間 | 1~2時間 |
|---|
| サイズ | 435(W)×250(D)×410(H)mm | 重量 | 16.1kg |
|---|
| 騒音レベル | 61~67dB | 使用カセットボンベ | JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売) |
|---|
| 始動方式 | リコイル式 | 点火プラグ | A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK) |
|---|
| 出力インジケーター | あり | エンジンオイル容量 | 0.31L |
|---|
| エンジンオイル | 4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30) | 低温時補助機能 | ヒーター |
|---|
| 排気量 | 60cm3 | 燃料 | LPG(液化ブタン) |
|---|
| 安全装置 | 圧力安全弁 | コンセント | 交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:USB:2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで) |
|---|
| 注意 | ※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。 | 使用環境温度 | -5~+40℃(ヒーター使用時) |
|---|
| 付属品 | 電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺:16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書 | | |
|---|
| 4サイクル |
| JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい |
| 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止) |
| 誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要 |
| JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 |
| 交直両用 |
| オイル警告ランプ付 |
| 空冷4ストロークガスエンジンタイプ |
発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度:40 °C以上、気圧:100 kPa以下、相対湿度:30%以上 |