すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925CA-7

品名 : 140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

横方向ベルト通し、クリップ、カラビナの「3WAY取付」

仕様

材質ファブリックポリエステル重量(g)180
ベルト幅55mmサイズ140×45×190(H)mm
外ポケット2、ジッパー付ポケットの中に内ポケット7
ライトホルダー、カラビナ付
ベルト通しに加え、背面にベルトクリップもついています
ファスナー開閉式
販売価格

5,490(税抜)/ 6,039円(税込)

カタログ価格

5,490円(税抜)/6,039円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2025/12/16 19:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1566ページ
ウェブカタログ画像
  • 装着イメージ
  • サイズイメージ
  • 裏側
  • ベルトフック付

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1566ページ
  • エスコ便利カタログ1567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top