すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA863CZ-31

品名 : 隠しカメラ発見器

仕様

メーカーRichbond型番RB-2501
用途プライバシーの保護と安全対策に入力電源DC5V・0.1A
内蔵電池リチウムポリマー3.7V・60mA使用時間約60分
充電時間残0から約60分でフル充電赤外線探知距離3~5m
カメラ探知御距離3~5m(暗所ではより鮮明に見えます)サイズ45(W)×10(D)×60(H)mm
重量21g材質ABS(本体)・シリコーン(ストラップ)
付属品Type-C充電ケーブル(30cm)
隠しカメラや盗撮用カメラを発見するためのセキュリティツール
赤外線カメラ、暗視カメラの検知に対応しています。
【振動センサーアラーム】
ドア・窓の振動を感知、音と光でお知らせ
【白色ライト】
周囲を明るく照らす高輝度LED
隠しカメラの発見方法は2通り
1・赤色LEDの光で、カメラのレンズを探し出す
2・赤外線カメラや暗視カメラから発せられる赤外線を検知して警告
販売価格

2,330円(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top