すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864AN-11

品名 : DC12V/単1x8本 電気ショック発生機(乾電池式)

仕様

標準入力電圧DC12V(単1アルカリ乾電池×8本)有効距離3000m
高圧出力電圧10.000Vp-p(無負荷時)高圧出力発生周期約1秒
稼働日数約50日(夜間のみ使用時)
連続・昼・夜の3段切替
モード表示ランプ緑色LED点滅出力表示ランプ橙色LED点滅
電池交換ランプ赤色LED点滅材質ASA樹脂(ABS樹脂より耐候性に優れます)
本体サイズ260(W)×170(D)×395(H)mm重量4.8kg
標準入力電源乾電池BOX(単1アルカリ電池×8本)付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、電池ホルダー、単1アルカリ乾電池(8個)
本体横の金具には南京錠取付可能穴径φmm
防雨型
検電器EA864AN-36A(別売)がご使用頂けます。
販売価格

43,300(税抜)/ 47,630円(税込)

カタログ価格

43,300円(税抜)/47,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/15 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2531ページ
その他関連
オプションEA864AN-29 : 500m 出力柵線
オプションEA864AN-30 : 500m 出力柵線(アルミ製)
オプションEA864AN-31A : クイック碍子(100個)
オプションEA864AN-32 : ポール碍子(100個)
オプションEA864AN-35 : ゲートグリップ
オプションEA864AN-36A : 検電器(テスター)
オプションEA864AN-38 : [EA864AN-11用]ACアダプター・ブレーカーセット
オプションEA864AN-39 : [単1x8本用]電池ホルダー
オプションEA864AN-40 : 危険表示板 [感電注意]
オプションEA864AN-41 : コード付きアース棒(2連)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top