すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864AN-31A

品名 : クイック碍子(100個)

仕様

名称クイック碍子(100個入)サイズ40×40×70mm
重量35g入数100個
用途柵線を巻き付ける為に使用材質樹脂
適合品番EA864AN-11、-16
取付け時に手を傷めない樹脂ナットを採用
販売価格

8,710(税抜)/ 9,581円(税込)

カタログ価格

8,710円(税抜)/9,581円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/15 21:06現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ2531ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA864AN-30 500m 出力柵線(アルミ製)
    EA864AN-31A クイック碍子(100個)
    EA864AN-32 ポール碍子(100個)
    EA864AN-35 ゲートグリップ
    EA864AN-39 [単1x8本用]電池ホルダー
    EA864AN-40 危険表示板 [感電注意]
    EA864AN-41 コード付きアース棒(2連)
    その他関連
    本体EA864AN-16 : 電気ショック発生機(マルチ電源)
    本体EA864AN-11 : DC12V/単1x8本 電気ショック発生機(乾電池式)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ2530ページ
    • エスコ便利カタログ2531ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top