すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BB-31A

品名 : ワイヤレスモニター付ドアホン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番VL-SWZ700KS
電波到達距離100m(見通し距離)仕様モニター親機+玄関カメラ+モニター子機
電源モニター親機:AC100V(50Hz/60Hz)
玄関カメラ:モニター親機より供給
モニター子機:専用ニッケル水素蓄電池
充電台:AC100V(50Hz/60Hz)
サイズモニター親機:210×29×183.5(H)mm
玄関カメラ:(露出時)119×25.4×170(H)mm・(埋込時)119×22.1×170(H)mm
モニター子機:53×26×170(H)mm
充電台:73×75×39(H)mm
重量モニター親機:860g
玄関カメラ:(露出時)370g・(埋込時)330g
モニター子機:155g(電池パック含む)
充電台:150g
画面表示モニター親機:約7.0型ワイドカラー液晶ディスプレイ
モニター子機:約2.7型カラー液晶ディスプレイ
消費電力モニター親機:待ち受け時:約6W・動作時:約14W
充電台:待ち受け時:約0.14W・充電時:約0.6W
取付方法モニター親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)
玄関カメラ:露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時:JIS3個用スイッチボックス適合
外観材質モニター親機:難燃樹脂
玄関カメラ:アルミ合金、難燃性PC/PS樹脂
無線通信方式1.9GHz
TDMA-WB
A接点出力定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下
最小適用負荷:DC 5V/1mA
撮像素子玄関カメラ:約200万画素
最低被写体照度0.5ルクス
(カメラから約50cm以内)
照明方法玄関カメラ:LEDライト(照明用ランプ)
使用時間【モニター子機】
連続使用時間
ドアホン通話:約1.5時間
外線通話:約5時間
待ち受け時間:約100時間
使用環境条件(ドアホン親機)
周囲温度:0℃~+40℃
湿度:90%以下
(玄関子機)
周囲温度:-10℃~+50℃
湿度:90%以下
(子機)
周囲温度:0℃~+40℃
湿度:90%以下
ただし結露しないこと
(充電台)
周囲温度:0℃~+40℃
湿度:90%以下
ただし結露しないこと
充電時間約10時間
外出先でもスマートフォンを通じて会話できます。
ワイヤレスで繋がる、家じゅう便利な機器連携
お住いの地域の気象情報や災害警戒情報などをお知らせ「安心アラート」機能
高感度カメラ搭載、夜間での視認性向上「カラーナイトビジョン」機能
くらしに役立つ情報や家電の動作状況など音声でお知らせ「音声プッシュ通知」
EA864CE-70(ドアセンサー)接続可能
販売価格

110,000(税抜)/ 121,000円(税込)

カタログ価格

110,000円(税抜)/121,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/07 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2374ページ
その他関連
オプションEA864CE-70 : ドアセンサー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top