面反射1%のマルチコートを施した、ベーシックな保護フィルター
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | 46S MCプロテクター NEO |
|---|
| フィルター径 | 46mm | | |
|---|
| 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。 |
| 清掃時はフィルターを拭きますので、レンズの拭き傷防止に役立ちます。 |
| フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 |
| デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 |
| 販売価格 | 1,680円(税抜)/
1,848円(税込)
| カタログ価格 | 1,680円(税抜)/1,848円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/11/03 21:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1958ページ |
|---|
代替品