すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BB-34

品名 : ワイヤレスモニター付ドアホン

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番VL-SGZ30
仕様モニター機(VL-MGZ30)+ワイヤレス玄関子機(VL-VD561)サイズモニター機:129(W)×29(D)×169(H)mm
ワイヤレス玄関子機:99(W)×37.2(D)×131(H)mm
重量モニター機:約395g
ワイヤレス玄関子機:約245g(電池含まず)
電源モニター機:AC100V(50Hz/60Hz)
ワイヤレス玄関子機:単3形電池6本(別売)
電波到達距離約100m(ドアホンとの見通し距離)使用環境条件モニター機:周囲温度:0~40℃、湿度:90%以下
ワイヤレス玄関子機:-10~50℃、湿度:90%以下
取付方法モニター機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)
ワイヤレス玄関子機:付属の取付けカバーを使用
材質モニター機:難燃性ABS樹脂
ワイヤレス玄関子機:難燃樹脂
※外観部
画面表示モニター機:3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式モニター機:1.9GHz TDMA-WB
撮像素子ワイヤレス玄関子機:1/4型CMOS(約100万画素)最低被写体照度ワイヤレス玄関子機:1ルクス(カメラから約50cm以内)
照明方法ワイヤレス玄関子機:LEDライト(照明用ランプ)付属品<モニター機用>
壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1
<ドアホン用>
壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
防塵・防水性IP44
防塵性:直径1.0mm以上の固形物が侵入しないレベル
防水性:あらゆる方向からの飛まつによる水によっても有害な影響を及ぼさないレベル
画角の広いレンズで玄関周りをしっかりと確認できる配線工事不要のドアホン
配線工事不要でベル・チャイム、音声インターホンからの置き換えに最適
お使いの機器がチャイムもしくはインターホン、室内側の電源接続が、電源コード式もしくは乾電池式の場合に、本商品へ取り替えが可能です。
玄関子機には左右約100°が確認できるレンズを採用し、モニター機の液晶画面は約3.5型で玄関周りをしっかりと確認することができます。
外出先でもスマートフォンで来訪者の応対ができる
モニター機と玄関子機をホームユニットに接続することで、専用のアプリケーション「ホームネットワーク」をインストールしたスマートフォンで外出先でも来訪者に応対ができます。
動画は1秒間に最大10コマ表示され、スムーズに確認できます。
インターネット接続環境
グローバルIPアドレスが付与されているインターネット環境をご用意下さい。
※「IPV4」のみに対応しています(「IPV6」は非対応です)。
無線ルーター
「UPnP機能」と「2.4GHz」の周波数帯を使用します。※5GHz帯の周波数は使用できません。
ワイヤレス玄関子機はパナソニック製 エネループハイエンドモデル6本の使用で最大24ヶ月使用できます。電池を頻繁に交換する必要がなく便利です。※使用環境や使用状況により異なる場合がございます。
留守でも来訪者を確認できる録画機能を搭載
モニター機には1件につき静止画3枚(約0.5秒おきの3連続画像)を最大100件録画可能(モニター機のみで再生可能)。
販売価格

27,000(税抜)/ 29,700円(税込)

カタログ価格

27,000円(税抜)/29,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 留守でも来訪者を確認できる録画機能を搭載
  • ワイヤレス玄関子機はパナソニック製 エネループハイエンドモデル6本の使用で最大24ヶ月使用できます。電池を頻繁に交換する必要がなく便利です。

商品動画

取り替えガイド取り替えガイド

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top