すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BB-50

品名 : ワイヤレステレビドアホン

配線工事不要!玄関カメラ&壁掛モニター&ポータブルモニターセット

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番DHS-TMP2320
【玄関カメラ子機】
特長・水平画角130°の広角カメラ
・夜間用LEDライト
・乾電池式
・防沫形カメラ(IPX4相当)
※カメラ取付枠にマグネット付
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
またはモニター親機よりDC7V供給
電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)取付条件露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
夜間撮影方法可視光LED最低被写体照度2 lx
サイズ100×34×128(H)mm重量約210g(電池除く)
耐水性能IPX4(防沫形)
【モニター親機】
特長・録画機能で留守中の来客も自動録画
・最大録画件数50件+手動録画50枚
電源AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)
消費電力待受時:約0.8W
通話時:約3.1W
使用環境条件0~40℃、70%以下
取付条件露出壁掛け(金具付属)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
使用可能距離見通し約100m画面表示3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
サイズ175×26×130(H)mm重量約445g
【ポータブルモニター子機】
特長持ち運んで確認ができる充電式
ポケットに収まるコンパクトサイズ
録画画像の確認もできる
モニター親機との通話可能
モニター親機から通話転送可能
電源ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh
使用環境条件-10℃~50℃、90%以下無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
充電時間約15時間連続使用時間通話:約3時間
待受:約100時間
使用可能距離見通し約100m画面表示2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
サイズ57×22×137(H)mm重量約120g(電池パック含む)
【充電台】
電源DC5V/ACアダプター付属消費電力待受時:約1.0
充電時:約1.1W
使用環境条件0~40℃、70%以下サイズ85×57×70(H)mm
重量約60g付属品カメラ用フロントパネル×1枚、電池パック、壁掛用木ネジ×6本、壁掛用アンカー×6本、充電台用ACアダプター(コード長 約1.8m)、取扱説明書1冊、設置説明書1部
屋内外用
自動録画機能で、留守中も来訪者を画像で保存、帰宅後に確認できます。
※録画は動画ではなく静止画で保存されます。
電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。
配線工事不要
販売価格

42,600円(税抜)/ 46,860円(税込)

カタログ価格

42,600円(税抜)/46,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2314ページ
バリエーション一覧
EA864BB-50 ワイヤレステレビドアホン
EA864BB-53 ワイヤレステレビドアホン
EA864BB-16A ワイヤレステレビドアホン
その他関連
オプションEA864BB-51A : 増設用 ポータブルモニター子機
オプションEA864BB-52A : 増設用 玄関カメラ子機
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介商品紹介

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top