すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BB-81

品名 : ワイヤレスチャイムセット(ランプ付)

ランプ付き受信器 + 防雨型押しボタン送信器セット

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番EWS-S5230
電波到達距離約120m(見通し距離)周波数313.625MHz(特定小電力機器)
IDコード約25万通り使用温度範囲0℃~40℃
【ランプ付受信器】
電源単3電池×3本(別売)
または、DC4.5V センタープラス
適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm
(別売ACアダプター使用時)
電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音、音のみで使用の場合)
音量約88dB/50cm報知音20種類
報知音量5段階報知パターン音とライト、音のみ(電源スイッチ切替式)
サイズ142×29×80(H)mm重量約138g
付属品取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、送信場所シール 1枚
【押ボタン送信器】
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用)
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
防水仕様IPX4 防沫形サイズ40×19×91(H)mm
重量約38g付属品取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
お好みで設定できる20種類の報知音。
暗くなるとLEDランプが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
受信時にチャイム音とライトの点滅光でお知らせ(設定変更可能)。
受信器1台に対して送信器4台まで、送信器に対しては受信器を何台でも増設可能。
受信器は4つの送信場所に対応したランプが点灯する為、どこから送信されたか分かります。
送信器ごとに異なる音を設定することで、送信器を判別できます。
販売価格

6,730円(税抜)/ 7,403円(税込)

カタログ価格

6,730円(税抜)/7,403円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/30 04:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2315ページ
その他関連
セット商品EA864BB-66 : ワイヤレスチャイム押しボタン送信器
セット商品EA864BB-85 : [EA864BB-81用] ワイヤレスチャイム受信器
オプションEA864BB-100 : [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター
オプションEA864CB-510 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top