すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BC-1

品名 : ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器

仕様

メーカーナカバヤシ型番XP10A
ブランドREVEX仕様送信機(押しボタン)
電波到達距離屋外見通し:最大180m
屋内見通し:最大90m
電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(付属)
電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池切れ表示送信ランプが赤点滅
サイズ60(W)×27(D)×70(H)mm(取付プレート含む)重量約38g(電池含まず)
送受信周波数315MHz帯使用温度範囲-10~45℃
使用エリア屋内・屋外対応機種リーベックスXPシリーズすべての受信機に使用可能
付属品取付用両面テープ×1、取付用ネジ×2、取付用リブ×2、コイン形リチウム電池CR2032×2、IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1、取扱説明書注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
【使用例】
・店舗や事務所、医院での連絡や呼び出しに。  
・各お部屋間の呼び出しに。
・来客チャイムとして。門扉など屋外にも設置できます。
・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
・バスルームや洗面所、水のかかる場所にも設置できます。
押しボタンを押すと、離れた場所で光やチャイム・音声などでお知らせします。
ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単。
防水型なので屋外や浴室など、水のかかる場所でも使用できます。
送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。
チャイム音はピンポンや音声、メロディ、動物の鳴き声やアラームなど、64種類から選べます。
販売価格

1,930円(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/30 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA864BC-21 : ワイヤレスチャイムセット(防水押ボタン)
本体EA864BC-23 : [警告・警報表示]ワイヤレスチャイム(防水押ボタン)
関連商品EA864BC-10 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器
関連商品EA864BC-11 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器(警告・警報表示)
ウェブカタログ画像
  • 押しボタンを押すと、離れた場所で光やチャイム・音声などでお知らせします。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top