すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864C-27A

品名 : AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)

仕様

メーカーオプテックス型番LA-23
検知エリア90°(約7m)光源白色LED球
LED2灯電源AC100V(コード長:3m)
コード長3m(電源プラグ付き)消費電力20W(待機時0.5W)
色温度約2700K定格光束1500lm
検知方法パッシブインフラレッド方式使用温度範囲-20~40℃(結露なきこと)
保護等級IP45(防噴流形)点灯時間オフディレイタイマ:約5秒~10分(可変)
点灯開始照度約5lx~200lx から∞(可変)動作テストモード点灯時間調節ボリューム【T】位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯
常時点灯モード点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯取付高さ1.8~2.5m
重量約820g(電源コード含む)サイズ165(W)×73(D)×185(H)mm
シルバー付属品防水スポンジ、マスキングカバー
電球のような赤みがかった色で、あたたかみが感じられます。
安心感を与える居心地のよさを演出します。
通用口や駐車場でも安心して通行できます。
駐車場に取り付けると、車への乗降、駐車がかいてきになります。
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています。
常時点灯モードも搭載
夜間100%で点灯し続けます。非常時や夜間の作業時にご活用いただけます。解除するとLEDが2回点滅します。
壁面取付専用
ライト部とセンサー部の角度が個別に調節可能!
<ライト部>
上下方向:垂直より下方向に約85°の範囲で可動
左右方向:正面より左右に各40°の範囲で可動
<センサー部>
左右方向:各90°の範囲で可動
※ライト部は地面を照らすように調節してください。上に向けると通過する車両など妨げになります。
<人感センサーのご注意>
センサーに対して向かう方向は原理的に検知しにくいため、横切る方向で取り付けてください。センサーは人と背景の温度差で検知しており、夏などはセンサーの方向が極端に鈍くなる場合があります。
LEDの交換はできません。
※取付ビスは付属しておりません。
アイコン
販売価格

17,700(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/11 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2317ページ
バリエーション一覧
EA864C-26A AC100V LEDセンサーライト(1灯)
EA864C-27A AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)
ウェブカタログ画像
  • ライト点灯時
  • 点灯イメージ
  • 約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
  • 人感センサーのご注意
  • 単位(mm)

商品動画

【防水テスト】【防水テスト】
【点灯イメージ】【点灯イメージ】

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top