すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864C-53

品名 : AC100V/60W LEDセンサーライト(防雨型)

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番LCL-34
検知エリア93.2°
12m
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)
電源AC100V(50/60Hz)コード長3.5m
光源チップオンボード型LED検知方式パッシブインフラレッド式
サイズ205.2×107×394.7(H)mm重量2.2kg
消費電力60W明るさ4000ルーメン
点灯モード点灯/フラッシング動作モード(昼夜判別)約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)
照度設定0%~100%(ボリュームにて調整)調光設定0%~100%(ボリュームにて調整)
感度60%/80%/100%/130% (ボリュームにて調整 中点100%)検知出力設定EE連動/ 非連動( EE : 昼夜判別制御)
検知出力時間オフディレイ(約2秒) / 動作時間連動検知出力無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V  0.5 A
配線方式電源:ACプラグ式
接点出力:端子式
使用温度範囲-20℃~+40℃ (結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外材質ライト部:アルミダイキャスト
本体:樹脂
注意人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。
防雨構造(IP55)
調光機能により日常は常夜灯として使用でき、侵入検知時は100%の点灯で威嚇します。
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
「高照度」「調光機能」「省電力」のLED特性を活かし日常は防犯灯や便利灯として、侵入検知時は100%の点灯(フラッシング可)で威嚇ができるため、導入効果が高まります。
昼夜判別設定より暗いときに、調光点灯します。
調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。
無電圧リレー1c接点を装備して、カメラ連動や別付けブザーと
の連動が可能です。(検知出力は端子台式)
《使用上のご注意》
・本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。
・電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
・電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。
・電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。
アイコン
販売価格

66,000円(税抜)/ 72,600円(税込)

カタログ価格

66,000円(税抜)/72,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2316ページ
バリエーション一覧
EA864C-51 AC100V/17W LEDセンサーライト(防雨型)
EA864C-52 AC100V/32W LEDセンサーライト(防雨型)
EA864C-53 AC100V/60W LEDセンサーライト(防雨型)
ウェブカタログ画像
  • 検知エリア図
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top